Nem visszaküldhető

EATON - Alapmodul max5mod müa láb 250mm levehető SN044222 - 171457

EATON
MásolásMásolás
EATON - Alapmodul max5mod müa láb 250mm levehető SN044222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081677863

Sonepar cikkszám

SN044222

Gyártói cikkszám

171457

Gyártói típuskód

SL7-FMS-250

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

egyéb

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Igen

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Alapmodul max5mod müa láb 250mm levehető