Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Alapmodul max5mod müa láb 400mm SN044099 - 171299

EATON
MásolásMásolás
EATON - Alapmodul max5mod müa láb 400mm SN044099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678426

Sonepar cikkszám

SN044099

Gyártói cikkszám

171299

Gyártói típuskód

SL4-PIB-400

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

egyéb

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Igen

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Alapmodul max5mod müa láb 400mm