EATON - Alkonykapcsoló 1mod 2-100lux IP20 GT80663 - 167375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-100 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638758
Sonepar cikkszám
GT80663
Gyártói cikkszám
167375
Gyártói típuskód
SRSD1NO
Világossági érték beállítási tartománya:
2-100 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
65.5 mm
Védettség (IP):
IP20