EATON - Alkonykapcsoló 1v + óra - 2-2000lux IP20 GT81644 - 167377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638772
Sonepar cikkszám
GT81644
Gyártói cikkszám
167377
Gyártói típuskód
SRCD1CO
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
60-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
800 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
69.2 mm
Védettség (IP):
IP20