EATON - Alkonykapcsoló 2-2000lux + beép. óra 1z GT50050 - 111456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 2-200 lx
Bekapcsolási késleltetés - 600 s
Kikapcsolási késleltetés - 600 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50050
Gyártói cikkszám
111456
Gyártói típuskód
DS-TD/WA
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
2-200 lx
Bekapcsolási késleltetés:
600 s
Kikapcsolási késleltetés:
600 s
Szerelési mód:
falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
16 A
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 2-2000lux + beép. óra 1z