EATON - Alkonykapcsoló 4mod 2-2000lux + óra 1v IP20 GT32872 - 111453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) fényérzékelő - IP65
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya - III
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 100 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081110148
Sonepar cikkszám
GT32872
Gyártói cikkszám
111453
Gyártói típuskód
DS-TD/1W
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP65
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
III
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
6 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20