Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Alkonykapcsoló fényérzékelő ráépíthető IP54 GT34420 - 111458

EATON
MásolásMásolás
EATON - Alkonykapcsoló fényérzékelő ráépíthető IP54 GT34420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 2000-2000 lx

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

  • Fényérzékelő biztonsági osztálya - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34420

Gyártói cikkszám

111458

Gyártói típuskód

Z-DS/S-A

Világossági érték beállítási tartománya:

2000-2000 lx

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

III

Névleges feszültség:

230 V

Névleges feszültség fényérzékelő:

230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló fényérzékelő ráépíthető IP54