Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Alkonykapcsoló IP55, 1z, 16A, 2-2000 Lux (100s) SN158300 - 196846

MásolásMásolás
EATON - Alkonykapcsoló IP55, 1z, 16A, 2-2000 Lux (100s) SN158300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 2-2000 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 100 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 100 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158300

Gyártói cikkszám

196846

Gyártói típuskód

SRSW1NOW

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

2-2000 lx

Bekapcsolási késleltetés:

100 s

Kikapcsolási késleltetés:

100 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Igen

C-teher:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

600 W

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Szélesség:

85 mm

Kikapcsolási fényerő:

2-2000 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-35-55 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Magasság:

118.4 mm

Mélység:

49.4 mm

Átmérő:

0 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló IP55, 1z, 16A, 2-2000 Lux (100s)