Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - alkonykapcsoló + kapcs.óra 2TE, 1v, 16A, 2-2000Lux IP20 SN132171 - 196847

EATON
MásolásMásolás
EATON - alkonykapcsoló + kapcs.óra 2TE, 1v, 16A, 2-2000Lux IP20 SN132171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 1-99000 lx

  • Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP55

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132171

Gyártói cikkszám

196847

Gyártói típuskód

SRCD1COD

Világossági érték beállítási tartománya:

1-99000 lx

Fényérzékelő szerelési módja:

falra szerelés

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Igen

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP55

Érzékelő/billentyűbemenet:

Igen

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

III

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

100 m

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2600 W

Max. fénycsőterhelés:

2600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2600 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1300 VA

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

600 W

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

0 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

69.2 mm

Védettség (IP):

IP20

alkonykapcsoló + kapcs.óra 2TE, 1v, 16A, 2-2000Lux IP20