EATON - Alkonykapcsoló moduláris 1 mod 200-10000 lux IP20 G51669 - 248218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-10000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51669
Gyártói cikkszám
248218
Gyártói típuskód
Z-LMS
Világossági érték beállítási tartománya:
2-10000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; %Alkonykapcsoló moduláris 1 mod 200-10000 lux