Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Alsó burkolat 4p, kitörhető SN036494 - 108276

EATON
MásolásMásolás
EATON - Alsó burkolat 4p, kitörhető SN036494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081079124

Sonepar cikkszám

SN036494

Gyártói cikkszám

108276

Gyártói típuskód

+NZM3-4-XKSFAU

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

79 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.8 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázisszétválasztó megszakítóhoz ; Alsó burkolat 4p, kitörhető