Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN034875 - 011620

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ampermérő átkapcsoló  20A beépíthető IP65 SN034875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080116202

Sonepar cikkszám

SN034875

Gyártói cikkszám

011620

Gyártói típuskód

T0-2-8047/E

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető