EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN034911 - 013407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080134077
Sonepar cikkszám
SN034911
Gyártói cikkszám
013407
Gyártói típuskód
T0-3-8037/E
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető