EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN034952 - 014599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080145998
Sonepar cikkszám
SN034952
Gyártói cikkszám
014599
Gyártói típuskód
T0-5-183/E
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető