Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető IP65 SN035239 - 048354

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ampermérő átkapcsoló  20A beépíthető IP65 SN035239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080483540

Sonepar cikkszám

SN035239

Gyártói cikkszám

048354

Gyártói típuskód

T0-5-15925/E

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A beépíthető