Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A közéépíthető IP65 SN035154 - 043608

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ampermérő átkapcsoló  20A közéépíthető IP65 SN035154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - közbenső építmény

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080436089

Sonepar cikkszám

SN035154

Gyártói cikkszám

043608

Gyártói típuskód

T0-3-8048/Z

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

közbenső építmény

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A közéépíthető