Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ampermérő átkapcsoló 20A központosan beép. IP65 SN035125 - 036489

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ampermérő átkapcsoló  20A központosan beép. IP65 SN035125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080364894

Sonepar cikkszám

SN035125

Gyártói cikkszám

036489

Gyártói típuskód

T0-3-8048/EZ

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Ampermérő átkapcsoló 20A központosan beép.