EATON - Analog aktor 0-10VDC IP20 SN045821 - 240697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Igen
Kimeneti feszültség - 0-10 V
Védettség (IP) - IP20
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082406974
Sonepar cikkszám
SN045821
Gyártói cikkszám
240697
Gyártói típuskód
CAAE-01/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Kimeneti feszültség:
0-10 V
Védettség (IP):
IP20
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
alapmodul
Kimenetek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kimeneti áram:
20-20 mA
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm