Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Analog aktor 1-10 V DC IP20 GT32387 - 240698

EATON
MásolásMásolás
EATON - Analog aktor     1-10 V DC IP20 GT32387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kimeneti feszültség - 1-10 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082406981

Sonepar cikkszám

GT32387

Gyártói cikkszám

240698

Gyártói típuskód

CAAE-01/02

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Kimeneti feszültség:

1-10 V

Védettség (IP):

IP20

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

alapmodul

Kimenetek száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kimeneti áram:

20-20 mA

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg actuator ; Analog aktor 1-10 V DC