Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Analóg I/O modul, 4AI/4AO +/-10V IP20 SN014659 - 178791

EATON
MásolásMásolás
EATON - Analóg I/O modul, 4AI/4AO +/-10V IP20 SN014659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 18-30 V

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Igen

  • Analóg bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014659

Gyártói cikkszám

178791

Gyártói típuskód

XN-322-8AIO-U2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

4

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Bemenet, hőelem:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Kimenet, áram:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Teljesítményfelvétel:

1.8 W

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Szélesség:

80.3 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Magasság:

16.8 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Mélység:

104.2 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; Analóg I/O modul, 4AI/4AO +/-10V