Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Áram-védőkapcsoló 2pol 40A 30mA 110V IP20 SN054434 - 167694

EATON
MásolásMásolás
EATON - Áram-védőkapcsoló  2pol 40A 30mA 110V IP20 SN054434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081642366

Sonepar cikkszám

SN054434

Gyártói cikkszám

167694

Gyártói típuskód

FRCMM-40/2/003-G/A-NA-110

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Beépítési mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

110 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőkapcsoló 2pol 40A 30mA 110V