Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Áram-védőrelé 30mA SN048228 - 285555

MásolásMásolás
EATON - Áram-védőrelé 30mA SN048228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 184-276 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 20 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 276 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082855550

Sonepar cikkszám

SN048228

Gyártói cikkszám

285555

Gyártói típuskód

PFR-003

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

184-276 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

20 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

276 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

184-276 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áram-védőrelé 30mA