EATON - Áramváltó 50/5A sínrehúzható analóg GT40126 - 101620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081015122
Sonepar cikkszám
GT40126
Gyártói cikkszám
101620
Gyártói típuskód
Z-MG/WAK50
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 50/5A sínrehúzható analóg