EATON - Áramváltó N, IZMX16 SN039127 - 124188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercses áramváltó
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081217939
Sonepar cikkszám
SN039127
Gyártói cikkszám
124188
Gyártói típuskód
IZMX-CT16-N
Kivitel:
tekercses áramváltó
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó N, IZMX16