EATON - Áramváltó spec összegző D=40mm/1A GT02608 - 028306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - összegző áramátalakító
Névleges primer áram - 1 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02608
Gyártói cikkszám
028306
Gyártói típuskód
SSW40-1
Kivitel:
összegző áramátalakító
Névleges primer áram:
1 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
40 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó spec összegző D=40mm/1A