EATON - Áramváltó tartozék gyűrűs PFR-5-hez GT49980 - 285602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Névleges hibaáram - 0-0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082856021
Sonepar cikkszám
GT49980
Gyártói cikkszám
285602
Gyártói típuskód
PFR-W-105
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges hibaáram:
0-0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áramváltó tartozék gyűrűs PFR-5-hez