EATON - Áramváltós motorvédő relé DILM40..580-hoz SN035230 - 047702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 360-540 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - egyéb
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080477020
Sonepar cikkszám
SN035230
Gyártói cikkszám
047702
Gyártói típuskód
ZW7-540
Beállítható áramtartomány:
360-540 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0