EATON - Áramvédő kioldó 3p SN046579 - 266721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Névleges hibaáram - 630-1600 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 1000 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667214
Sonepar cikkszám
SN046579
Gyártói cikkszám
266721
Gyártói típuskód
+NZM4-XT
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges hibaáram:
630-1600 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
1000 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áramvédő kioldó 3p