EATON - Áramvédő kioldó SN048404 - 292345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 50-400 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 30 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082923457
Sonepar cikkszám
SN048404
Gyártói cikkszám
292345
Gyártói típuskód
NZM2-4-XFIA30
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
50-400 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
30 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
50-400 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áramvédő kioldó