Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Áramvédő modul SN036152 - 104606

MásolásMásolás
EATON - Áramvédő modul SN036152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 30 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081044160

Sonepar cikkszám

SN036152

Gyártói cikkszám

104606

Gyártói típuskód

NZM1-4-XFI30R

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

30 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-415 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áramvédő modul