Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Áramvédő modul SN036156 - 104612

MásolásMásolás
EATON - Áramvédő modul SN036156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Főérintkezők száma, záró - 6

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081044221

Sonepar cikkszám

SN036156

Gyártói cikkszám

104612

Gyártói típuskód

NZM1-4-XFI30U

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

6

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Áramvédő modul