EATON - Árnyékolás működtetés IP20 SN036552 - 109231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Nem
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081088478
Sonepar cikkszám
SN036552
Gyártói cikkszám
109231
Gyártói típuskód
CJAU-01/03
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1380 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
6 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
26 mm