EATON - Átkapcsolható jelzőlámpa piros/zöld, 12-24V AC/DC IP40 SN049713 - 284924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082849245
Sonepar cikkszám
SN049713
Gyártói cikkszám
284924
Gyártói típuskód
Z-UEL24
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Átkapcsolható jelzőlámpa piros/zöld, 12-24V AC/DC