EATON - Átkapcsolható kétlámpás j. p/z, 2x 110-240V AC/DC IP40 SN049714 - 284927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082849276
Sonepar cikkszám
SN049714
Gyártói cikkszám
284927
Gyártói típuskód
Z-UDL230
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Átkapcsolható kétlámpás j. p/z, 2x 110-240V AC/DC