EATON - Átlátszó ajtó BC-A kiselosztóhoz 1/13 IP40 SN035904 - 101582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 242 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014743
Sonepar cikkszám
SN035904
Gyártói cikkszám
101582
Gyártói típuskód
BCZ-A-TT-1/13
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
242 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
188 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
29.66 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Átlátszó ajtó BC-A kiselosztóhoz 1/13