EATON - Átlátszó ajtó BC-A kiselosztóhoz 2/26 IP40 SN035905 - 101583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 242 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014750
Sonepar cikkszám
SN035905
Gyártói cikkszám
101583
Gyártói típuskód
BCZ-A-TT-2/26
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
242 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
313 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
29.56 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Átlátszó ajtó BC-A kiselosztóhoz 2/26