EATON - Átlátszó ajtó IP55, szürke (bal oldali) SN146117 - 193244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 605 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238007833
Sonepar cikkszám
SN146117
Gyártói cikkszám
193244
Gyártói típuskód
BPZ-DMT-600/12-L
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
605 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1227 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Átlátszó ajtó IP55, szürke (bal oldali)