EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051914 - 086210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080862109
Sonepar cikkszám
SN051914
Gyártói cikkszám
086210
Gyártói típuskód
41LQ18
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
14 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
14 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához