EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051934 - 088517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - szürke
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080885177
Sonepar cikkszám
SN051934
Gyártói cikkszám
088517
Gyártói típuskód
83LQ18
Lencse színe:
szürke
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
14 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
14 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához