EATON - Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához SN051977 - 090937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080909378
Sonepar cikkszám
SN051977
Gyártói cikkszám
090937
Gyártói típuskód
85LQ25
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
25 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
25 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Átlátszó ny.gomb lapka, vil..ny.gombhoz/lámpához