EATON - Átlátszó sorkapocstartó fedél ##BO-hoz SN036048 - 103139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 228.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 7.42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029983
Sonepar cikkszám
SN036048
Gyártói cikkszám
103139
Gyártói típuskód
BCZ-CS-BO-T
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
228.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
7.42 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
18.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Átlátszó sorkapocstartó fedél ##BO-hoz