EATON - Átlátszó sorkapocstartó fedél ..-KL4-hez SN036049 - 103160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081029990
Sonepar cikkszám
SN036049
Gyártói cikkszám
103160
Gyártói típuskód
BCZ-CS-BO-KL4-T
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
150 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Átlátszó sorkapocstartó fedél ..-KL4-hez