Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ATS 30N 1U áramforrásváltó kapcsoló 30A Net_RJ45 SN049292 - EATS30N

EATON
MásolásMásolás
EATON - ATS 30N 1U áramforrásváltó kapcsoló 30A Net_RJ45 SN049292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Elektromos csatlakozó - csavaros kapocs

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172069528

Sonepar cikkszám

SN049292

Gyártói cikkszám

EATS30N

Gyártói típuskód

Eaton ATS 30A Netpack

Rögzítési méret (szabványos):

482,6 mm (19 coll)

Szerelési irány:

vízszintes

Elektromos csatlakozó:

csavaros kapocs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

0 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Rögzítési méret:

43 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Fázisok száma:

1

C19 dugaszoló aljzatok száma:

0

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

440 mm

Szélesség:

390 mm

Magasság:

43 mm

Mélység:

440 mm

Tápfeszültség:

230 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

Mérővel:

Igen

Vezérlőfunkció:

Nem

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

távolságra

LED-kijelzővel:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; ATS 30N 1U áramforrásváltó kapcsoló 30A Net_RJ45