EATON - átvezető SPBT12, SPCT2, SPMT2PA túlfesz.lev.-höz SN051529 - 131784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5019586148940
Sonepar cikkszám
SN051529
Gyártói cikkszám
131784
Gyártói típuskód
ASLTT-63
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
63 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; átvezető SPBT12, SPCT2, SPMT2PA túlfesz.lev.-höz