Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Autóizzó 2W/24V BA9foglalat G67342 - 261360

EATON
MásolásMásolás
EATON - Autóizzó   2W/24V BA9foglalat G67342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082613600

Sonepar cikkszám

G67342

Gyártói cikkszám

261360

Gyártói típuskód

A22-GL24

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

83 mA

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 2W/24V BA9foglalat