EATON - BC-A-hoz sorkapocstartó, dupla (üres) SN035910 - 101590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014828
Sonepar cikkszám
SN035910
Gyártói cikkszám
101590
Gyártói típuskód
BCZ-A-KLT
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; BC-A-hoz sorkapocstartó, dupla (üres)