EATON - BC-A-hoz sorkapocstartó, szimpla (üres) SN048707 - 294905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082949051
Sonepar cikkszám
SN048707
Gyártói cikkszám
294905
Gyártói típuskód
BCZ-CS-BO
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
250 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; BC-A-hoz sorkapocstartó, szimpla (üres)