Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Beép.készlet NZM4 1600A 3p f/k sz=4 GT88931 - 284068

EATON
MásolásMásolás
EATON - Beép.készlet NZM4 1600A 3p f/k sz=4 GT88931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 430 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840686

Sonepar cikkszám

GT88931

Gyártói cikkszám

284068

Gyártói típuskód

XMN4304

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

430 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

650 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Beép.készlet NZM4 1600A 3p f/k sz=4