Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Beépített hüvely RJ45 GT71417 - 107413

EATON
MásolásMásolás
EATON - Beépített hüvely  RJ45 GT71417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081071517

Sonepar cikkszám

GT71417

Gyártói cikkszám

107413

Gyártói típuskód

M22-RJ45-SA

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék vezérlőberendezésekhez ; Beépített hüvely RJ45