EATON - Beépíthető lemez 1 férőhely GT54839 - 216541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 1
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165413
Sonepar cikkszám
GT54839
Gyártói cikkszám
216541
Gyártói típuskód
M22-E1
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
1
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Beépíthető lap vezérlőberendezésekhez ; Beépíthető lemez 1 férőhely